{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Empleo típico | Pulido (pasta) | |
| ⌀ del cepillo D1 | 5 mm | |
| Longitud de guarnición H1 | 8 mm | |
| Velocidad de giro máxima | 5.000 min-1 | |
| Tipo de producto | Cepillo tipo brocha |
| Número de artículo | 574949 5 | |
| EAN / GTIN | 4017359490846 | |
| Número del fabricante | 450001SB | |
| Fabricante/responsable | LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com |