• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Miniatur-Pinselbürste Naturborsten (schwarz), Bürsten-⌀ D1: 5mm

Artikel-Nr.: 574949 5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    4,68 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    3,90 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
198 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bürsten-⌀ D1 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

typische Verwendung Polieren (Paste)
Bürsten-⌀ D1 5 mm
Besatzlänge H1 8 mm
maximale Drehzahl 5.000 min-1
Produktart Pinselbürste

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 574949 5
EAN / GTIN 4017359490846
Herstellernummer 450001SB
Hersteller/verantwortliche Person LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Beschreibung

Ausführung:

Schaft-⌀ 3 mm.
Geringe statische Aufladung.

Verwendung:

Bearbeiten von Präzisionswerkstücken, kleinflächigen Oberflächen und schwer zugänglichen Stellen.