Miniatiūrinis šepetėlis-teptukas Natūralūs šeriai (juodi) 5 mm

Prekės Nr.: 574949 5

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    3,70 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    3,08 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
119 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

standartinis naudojimas Poliravimas (pasta)
Šepečio ⌀ D1 5 mm
Ilgis H1 8 mm
maksimalus sūkių skaičius 5 000 min-1
Produkto rūšis Šepetėlis-teptukas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 574949 5
EAN / GTIN 4017359490846
Gamintojo numeris 450001SB

Aprašymas

Modelis:

Koto ⌀ 3 mm.
Mažas statinis krūvis.

Paskirtis:

Precizinių detalių, mažo ploto paviršių ir sunkiai prieinamų vietų apdirbimui.