Miniaturna ravna ščetka Naravne ščetine (črne) 5 mm

Št. art.: 574949 5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    3,70 € / kos
  • od 10 kos
    3,08 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
119 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tipična uporaba Poliranje (pasta)
⌀ ščetke D1 5 mm
Dolžina ščetin H1 8 mm
Maksimalno število vrtljajev 5.000 min-1
Vrsta izdelka Ravna ščetka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 574949 5
EAN/GTIN 4017359490846
Številka proizvajalca 450001SB

Opis

Izvedba:

Držalo ⌀ 3 mm.
Majhen elektrostatičen naboj

Uporaba:

Obdelava preciznih obdelovancev, majhnih površin in težko dostopnih mest.