Miniatuurpenseelborstel Natuurhaar (zwart) 5 mm

Artikelnummer: 574949 5

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 3,70 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 3,08 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
119 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Typisch gebruik Polijsten (pasta)
Borstel-⌀ D1 5 mm
Lengte borsteldeel H1 8 mm
Maximaal toerental 5.000 min-1
Producttype Penseelborstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 574949 5
EAN/GTIN 4017359490846
Nummer fabrikant 450001SB

Omschrijving

Uitvoering:

Schacht-⌀ 3 mm.
Geringe statische oplading.

Toepassing:

Bewerken van precisiewerkstukken, kleine oppervlakken en moeilijk toegankelijke plaatsen.