Pienoissivellinharja Luonnonharja (musta) 5 mm

Tuote nro.: 574949 5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    4,26 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    3,54 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
119 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tyypillinen käyttö Kiillotus (tahna)
Harjasten ⌀ D1 5 mm
Harjaosan pituus H1 8 mm
Enimmäiskierrosluku 5 000 min-1
Tuotetyyppi Pensseliharja

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 574949 5
EAN / GTIN 4017359490846
Valmistajan numero 450001SB

Kuvaus

Malli:

Varren ⌀ 3 mm.
Vähäinen staattinen varaus.

Käyttö:

Työstöön tarkkuustyökaluille, pienikokoisille pinnoille ja vaikeapääsyisiin kohteisiin.