Kisméretű ecsetkefe Természetes kefeszál (fekete) 5 mm

Cikkszám: 574949 5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    3,77 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    3,14 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
119 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Jellemző felhasználás Polírozás (paszta)
Kefe ⌀ D1 5 mm
Keferész hossza H1 8 mm
Maximális fordulatszám 5 000 min-1
Termék fajtája Ecsetkefe

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 574949 5
EAN / GTIN 4017359490846
Gyártó száma 450001SB

Leírás

Kivitel:

Szár ⌀ 3 mm.
Csekély statikus feltöltődés.

Felhasználás:

Precíziós munkadarabok, kis felületek és nehezen hozzáférhető helyek megmunkálásához.