Minijaturna četka u obliku kista Prirodne čekinje (crne) 5 mm

Artikl br.: 574949 5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    3,92 € / Piece
  • od 10 Piece
    3,26 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
119 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

tipična uporaba Poliranje (pasta)
⌀ četke D1 5 mm
Duljina obruba H1 8 mm
maksimalan broj okretaja 5.000 min-1
Vrsta proizvoda Četka u obliku kista

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 574949 5
EAN / GTIN 4017359490846
Broj proizvođača 450001SB

Opis

Izvedba:

⌀ drške 3 mm.
Mali električni naboj.

Upotreba:

Obrada preciznih obradaka, malih površina i teško dostupnih mjesta.