Miniaturní štětcový kartáč Prírodné štetiny (čierne) 5

Č. pol.: 574949 5

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    3,92 € / ks
  • Od 10 ks
    3,26 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
119 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

typické použitie Leštenie (pasta)
⌀ kefy D1 5 mm
Dĺžka orezania H1 8 mm
maximálne otáčky 5 000 min-1
Druh produktu Štetcová kefa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 574949 5
EAN/GTIN 4017359490846
Číslo výrobcu 450001SB

Popis

Prevedenie:

⌀ stopky 3 mm.
Nízky elektrostatický náboj.

Použitie:

Obrábanie presných obrobkov, malých povrchov a ťažko prístupných miest.