• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Krążki do oczyszczania zgrubnego (SiC), CG-RD, ⌀ tarczy: 115mm

Nr art.: 566715 115
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    87,01 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    72,52 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
1 612 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ tarczy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość 1 szt.
Platformy wersja płaska
Średnica 115 mm
Jednostka napędowa Szlifierka kątowa
Średnica otworu H 22,23 mm
stopień rozdrobnienia bardzo zgrubne
maks. prędkość obwodowa 60 m/s
min. zalecana prędkość obrotowa 5 000 min-1
Maks. zalecana prędkość obrotowa 7 000 min-1
Maks. prędkość obrotowa 11 000 min-1
Podłoże ścierniwa włóknina
Seria Scotch-Brite
Oznaczenie producenta CG-RD
Stopień twardości Średni
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Ściernice
Materiał ścierny karborund (SiC)
Do materiału Stal stopowa; stal
Grupa materiałów metalowe
Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru 0,1 %

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 566715 115
EAN / GTIN 4046719751051
Numer producenta 7000077972
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
lakiery
 
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Tarcze ścierne z syntetyczną włókniną nylonową, z równomiernie rozmieszczonym ścierniwem.
Bardzo zgrubna struktura włókniny, nie zatyka się również w przypadku grubych i miękkich powłok.
elastyczny korpus włókninowy, nadaje sie zwłaszcza do obróbki powierzchni wypukłych. Zapewnia miękki i równomierny zgład, szczególnie odpowiedni na powierzchniach widocznych.

Zastosowanie:

Do odrdzewiania, usuwania lakieru, oczyszczania spoin i usuwania zanieczyszczeń powierzchniowych.
Talerz z włókna szklanego do bezpośredniego mocowania na szlifierkach kątowych.

Wskazówka:

Krążki do oczyszczania zgrubnego dla szlifierek prostych zob. od nr 556270.