Disco de limpeza grosseiro (SiC), CG-RD, ⌀ do disco: 115mm

N.º do artigo: 566715 115
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    13,14 € / 1 Peça
  • a partir de 10 Peça
    10,96 € / 1 Peça
sob pedido
Em stock
849 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ do disco Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Abreviatura abrasivo: SiC
  • Proporção de ferro, enxofre e cloro: < 0,1
  • Descrição da forma: plano
  • ⌀ do furo: 22,23
  • velocidade periférica máxima: 60

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Abreviatura abrasivo SiC
Grau de dureza médio
Grau de finura muito grosso
Proporção de ferro, enxofre e cloro < 0,1 %
Descrição da forma plano
⌀ do disco 115 mm
⌀ do furo 22,23 mm
velocidade periférica máxima 60 m/s
n.º de rotações recomendado 5.000 r.p.m. - 7.000 r.p.m.
n.º máximo de rotações 11.000 r.p.m.
Tipo de produto Velo de limpeza preliminar

Identificação e classificação

Número do artigo 566715 115
EAN/GTIN 4046719751051
Número do fabricante 7000077972
Fabricante/responsável 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, GFK
 
Madeira
 
Vernizes
 
Uni
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Versão:

Discos abrasivos com velo de nylon sintético, uniformemente misturado com grão de lixa.
Estrutura do velo muito grossa, não fica obstruída mesmo com revestimentos grossos e moles.
Corpo de velo flexível, ideal para trabalhar em superfícies abauladas. Cria um acabamento suave e uniforme, especialmente adequado para superfícies de visualização.

Vantagem:

Para remoção de ferrugem e de tinta, limpeza de costuras de solda e remoção de sujidade superficial.
Com prato de tecido de fibra de vidro para fixação direta em retificadoras angulares.

Nota:

Discos de limpeza preliminar para retificadoras retas, ver n.º 556270 e seguintes.