{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Slibemiddelforkortelse | SiC | |
Hårdhedsgrad | middel | |
Finhedsgrad | meget grov | |
Jern-, svovl- og klorandel | < 0,1 % | |
Formbeskrivelse | flad | |
Skive-⌀ | 115 mm | |
Borings-⌀ | 22,23 mm | |
Maks. omfangshastighed | 60 m/s | |
Anbefalet omdrejningstal | 5.000 min-1 - 7.000 min-1 | |
maks. omdrejningstal | 11.000 min-1 | |
Produkttype | grovrengøringsfiber |
Artikelnummer | 566715 115 | |
EAN/GTIN | 40467197510510 | |
Producentnummer | 7000077972 |