Durva tisztítótárcsa (SiC) 115 mm

Cikkszám: 566715 115
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    15,54 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    12,95 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
998 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: SiC
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1
  • Alak leírása: lapos
  • Furat ⌀: 22,23
  • Maximális kerületi sebesség: 60

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóeszköz rövid jelölése SiC
Keménységi fok közepes
Finomsági fok nagyon durva
Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
Alak leírása lapos
Tárcsa ⌀ 115 mm
Furat ⌀ 22,23 mm
Maximális kerületi sebesség 60 m/s
Ajánlott fordulatszám 5 000 min-1 - 7 000 min-1
Maximális fordulatszám 11 000 min-1
Termék fajtája Durva tisztító vlies

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 566715 115
EAN / GTIN 40467197510510
Gyártó száma 7000077972

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Fa
 
Lakk
 
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Csiszolótárcsa szintetikus, csiszolószemcsével egyenletesen szórt nylon vlies-zel.
A nagyon durva vlies szerkezet vastag és lágy bevonatoknál sem tömődik el.
Rugalmas vlies test, ideális íves felületek megmunkálásához. Lágy és egyenletes finist hoz létre, különösen alkalmas látható felületekhez.

Felhasználás:

Rozsdátlanításhoz, lakk eltávolításához, hegesztési varratok tisztításához és felületi szennyeződések eltávolításához.
Üvegszövet-tányérral sarokcsiszolókon történő közvetlen befogáshoz.

Figyelem:

Durva tisztítótárcsákat egyenes csiszolókhoz lásd a 556270ff cikkszámtól.