Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Tarcze do oczyszczania zgrubnego (SiC) 75 mm, Ø trzpienia 6 mm, XT-ZS

Nr art.: 556270

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 556270
Numer producenta 7000077897
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
kamień
 
lakiery
 
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Tarcze ścierne do obróbki zgrubnej, z syntetyczną włókniną nylonową, z równomiernie rozmieszczonym ścierniwem. Struktura otwarta, nie zatyka się.
wytrzymałe krawędzie, szczególnie duża wydajność i trwałość . Zwłaszcza do usuwania zgorzeliny.

Zastosowanie:

Promieniowe, na wałkach giętkich i w szlifierkach prostych. Do odrdzewiania, usuwania lakieru, oczyszczania spoin i usuwania zanieczyszczeń powierzchniowych.
z odlanym chwytem o ⌀ 6 mm.