Kotúč na hrubé čistenie (SiC) 115

Č. pol.: 566715 115

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    15,54 € / ks
  • Od 10 ks
    12,95 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
988 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: SiC
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1
  • Popis tvaru: ploché
  • ⌀ otvora: 22,23
  • maximálna obvodová rýchlosť: 60

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Skratka pre brúsivo SiC
Stupeň tvrdosti stredný
Stupeň jemnosti veľmi hrubý
Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
Popis tvaru ploché
⌀ kotúčov 115 mm
⌀ otvora 22,23 mm
maximálna obvodová rýchlosť 60 m/s
odporúčané otáčky 5 000 min-1 - 7 000 min-1
maximálne otáčky 11 000 min-1
Druh produktu Hrubé čistiace rúno

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 566715 115
EAN/GTIN 40467197510510
Číslo výrobcu 7000077972

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Drevo
 
Nátery
 
Uni
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Brúsne kotúče so syntetickým nylonovým rúnom s rovnomerne osadeným brúsnym zrnom.
Veľmi hrubá štruktúra rúna, nezanáša sa ani pri hrubých a mäkkých povrchových vrstvách.
Flexibilné rúnové teleso, ideálne aj na obrábanie vlnitých plôch. Vytvára mäkkú a rovnomernú finálnu úpravu, obzvlášť vhodné pre pohľadové plochy.

Použitie:

Na odhrdzavenie, odstraňovanie náterov, čistenie zvarových spojov a odstraňovanie povrchových nečistôt.
S tanierom zo sklenej tkaniny na priame upnutie na uhlovú brúsku.

Poznámka:

Hrubé čistiace kotúče pre priame brúsky pozri č. 556270 a nasl.