{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Hioma-aineen lyhenne | SiC | |
Kovuusaste | keskikova | |
Hienousaste | erittäin harva | |
Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 % | |
Muodon kuvaus | litteä | |
Kiekon ⌀ | 115 mm | |
Porauksen ⌀ | 22,23 mm | |
suurin sallittu kehänopeus | 60 m/s | |
Suositeltu kierrosluku | 5 000 min-1 - 7 000 min-1 | |
Enimmäiskierrosluku | 11 000 min-1 | |
Tuotetyyppi | Karkeapuhdistushuopa |
Tuotekoodi | 566715 115 | |
EAN / GTIN | 40467197510510 | |
Valmistajan numero | 7000077972 |