Plošča za grobo čiščenje (SiC) 115 mm

Št. art.: 566715 115
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    15,54 € / kos
  • od 10 kos
    12,95 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
998 kosov na zalogi
  • Kratica za brusno sredstvo: SiC
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1
  • Opis oblike: ploščato
  • ⌀ izvrtine: 22,23
  • maksimalna obodna hitrost: 60

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Kratica za brusno sredstvo SiC
Stopnja trdote srednja
Stopnja preciznosti zelo groba
Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
Opis oblike ploščato
⌀ plošče 115 mm
⌀ izvrtine 22,23 mm
maksimalna obodna hitrost 60 m/s
Priporočeno število vrtljajev 5.000 min-1 - 7.000 min-1
Maksimalno število vrtljajev 11.000 min-1
Vrsta izdelka groba brusna koprena za čiščenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 566715 115
EAN/GTIN 40467197510510
Številka proizvajalca 7000077972

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Les
 
Laki
 
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Plošče za grobo čiščenje s sintetično najlonsko kopreno, enakomerno prepredeno z brusnimi zrni.
Zelo groba struktura brusne koprene, ki se tudi pri odstranjevanju debelih in mehkih prevlek ne zamaže.
Gibko telo iz brusne koprene, idealno tudi za obdelavo vbočenih površin. Ustvarja mehko in enakomerno obdelano površino, posebej primerno za vidne površine.

Uporaba:

Za odstranjevanje rje, lakov, čiščenje varov in odstranjevanje površinske umazanije.
Z brusnim krožnikom iz steklenih vlaken za neposredno vpenjanje na kotne brusilnike.

Opomba:

Brusne plošče za grobo čiščenje za preme brusilnike glejte od art. 556270 naprej.