{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šlifavimo priemonių kodas | SiC | |
Kietumo laipsnis | vidutinio standumo | |
Smulkumo laipsnis | labai rupus | |
Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % | |
Forma | plokščia | |
Disko⌀ | 115 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 22,23 mm | |
maksimalus apskritiminis greitis | 60 m/s | |
rekomenduojamas sūkių skaičius | 5 000 min-1 - 7 000 min-1 | |
maksimalus sūkių skaičius | 11 000 min-1 | |
Produkto rūšis | Rupaus valymo medžiaga |
Produkto numeris | 566715 115 | |
EAN / GTIN | 40467197510510 | |
Gamintojo numeris | 7000077972 |