• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Muela de limpieza gruesa (SiC), CG-RD, ⌀ de muela: 115mm

Número de artículo: 566715 115
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    14,71 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 10 unidades(es)
    12,26 € / 1 unidad
a petición
En stock
1.546 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de muela (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido 1 ud.
Forma Forma plana
Diámetro 115 mm
Máquina de accionamiento Lijadora angular
Diámetro perforación H 22,23 mm
Grado de finura muy basto/a
Velocidad circunferencial máx. 60 m/s
Número de revoluciones mín. recomendado 5.000 min-1
Número de revoluciones máx. recomendado 7.000 min-1
Número de revoluciones máx. 11.000 min-1
Soporte del abrasivo Fieltro
Serie Scotch-Brite
Denominación del fabricante CG-RD
Grado de dureza Medio/a
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Muela abrasiva
Abrasivos carburo de silicio (SiC)
Para material Acero fino; acero
Grupo de material Metal
Proporción máx. de hierro, azufre y cloro 0,1 %

Identificación y clasificación

Número de artículo 566715 115
EAN / GTIN 4046719751051
Número del fabricante 7000077972
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Lak
 
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Muelas abrasivas con material no tejido sintético de nailon mezclado uniformemente con grano abrasivo.
Estructura de material no tejido muy gruesa, no se embota incluso con revestimientos gruesos y blandos.
Cuerpo de material no tejido, también ideal para el mecanizado de superficies abombadas. Produce un acabado suave y uniforme, especialmente adecuado para superficies visibles.

Aplicación:

Para desoxidar, deslacar, limpiar cordones de soldadura y eliminar suciedad en superficies.
Con plato de tejido de vidrio para sujeción directa en lijadoras angulares.

Nota:

Muelas de limpieza gruesa para lijadoras rectas, ver n.º 556270ss.