Ściernice wachlarzowe V2 Power, (CER AD), płasko-skośne do obróbki INOX, ⌀ 230 mm, Uziarnienie: 40

Nr art.: 565488 40
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    206,51 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    172,09 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
109 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Uziarnienie Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Platformy wersja płaska
Średnica 230 mm
Uchwyt Otwór
Średnica otworu H 22,23 mm
maks. prędkość obwodowa 80 m/s
Podłoże ścierniwa talerz z włókna szklanego,
Seria V2 Power
Oznaczenie producenta Fächerschleifscheibe V2 Power, (CER AD), flach-schräg für INOX
Rodzaj produktu Wachlarzowe tarcze ścierne
Materiał ścierny Ziarno ceramiczne (CER)
Rozmiar ziarna (siatka) 40 siateczka
Do materiału Stal stopowa; stal
Grupa materiałów metalowe
Możliwość użycia do Szlifowanie krawędzi
Właściwości Bez wibracji
Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru 0,1 %

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 565488 40
EAN / GTIN 4027497315482
Producent/osoba odpowiedzialna LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Płytki o opatentowanym, sierpowatym kształcie i rozmieszczeniu zapewniają bardzo wysoką gęstość okładziny, co przyczynia się do bardzo dużej wydajności szlifowania i trwałości.
Talerz z włókna szklanego do uniwersalnego stosowania.
V2 Power to płytkowa tarcza szlifierska iQ wykorzystująca innowacyjną technologię listków o sierpowatym kształcie. Ziarno ceramiczne AD z efektem samoostrzenia. Brak tępienia i przegrzewania. Zapewnia agresywne cięcie i długą żywotność, nawet przy intensywnej eksploatacji.
Wydajna praca, wszechstronne zastosowanie, wysokie bezpieczeństwo procesu, idealne rozwiązanie do wymagających prac szlifierskich. Dla monterów konstrukcji metalowych, specjalistycznych zakładów spawalniczych, przetwórców stali nierdzewnej oraz konserwatorów instalacji przemysłowych. Nadają się zwłaszcza do: Inox, stali o wysokiej wytrzymałości, a także stali konstrukcyjnej.
Tarcze ścierne wachlarzowe z powłoką CeramicAd przeznaczone dla monterów konstrukcji metalowych, specjalistycznych zakładów spawalniczych, przetwórców stali nierdzewnej oraz konserwatorów przemysłowych. Nadają się zwłaszcza do: Inox, stali o wysokiej wytrzymałości, a także stali konstrukcyjnej. Samoostrzące się ziarno ceramiczne zapewnia agresywne cięcie i długą żywotność, nawet przy intensywnej eksploatacji. Szczególnie nadaje się do przygotowywania spoin spawalniczych, szlifowania krawędzi oraz wymagających intensywności celów obróbki, w których kluczowe znaczenie mają kontrolowany ubytek materiału i bezpieczeństwo procesu.

Zastosowanie:

Niewielkie wibracje, długa trwałość.
Skuteczne i precyzyjne przygotowanie spoiny spawalniczej, szlifowane krawędzie.

Wskazówka:

Tarcze ścierne wachlarzowe bez talerza SLTflex do łagodnego szlifu, obróbki spoin pachwinowych itp. patrz nr 566300 i następne.