{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Forma | plokščios formos | |
| Skersmuo | 230 mm | |
| Laikiklis | kiaurymė | |
| Kiaurymės skersmuo H | 22,23 mm | |
| Greitis maks. | 80 m/s | |
| Šlifavimo priemonių padėklas | Lėkštelė iš stiklo pluošto | |
| Serija | V2 Power | |
| Gamintojo pavadinimas | Fächerschleifscheibe V2 Power, (CER AD), flach-schräg für INOX | |
| Produkto rūšis | Žiedlapinis šlifavimo diskas | |
| Šlifavimo priemonės | keraminiai grūdeliai (CER) | |
| Grūdelių dydis (tinklelis) | 40 audinio tankumas | |
| Tinka medžiagoms | nerūdijantysis plienas; plienas | |
| Medžiagų grupė | Metalas | |
| Tinka | kraštų šlifavimas | |
| Savybės | mažas vibracijos lygis | |
| Geležies, sieros ir chloro dalis maks. | 0,1 % |
| Produkto numeris | 565488 40 | |
| EAN / GTIN | 4027497315482 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Germany, www.lukas-erzett.de |