{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Oblika | ploščato | |
| Premer | 230 mm | |
| Vpenjala | izvrtina | |
| Premer izvrtine H | 22,23 mm | |
| Obodna hitrost maks. | 80 m/s | |
| Brusna podlaga | krožnik iz steklenih vlaken, | |
| Serija | V2 Power | |
| Oznaka proizvajalca | Fächerschleifscheibe V2 Power, (CER AD), flach-schräg für INOX | |
| Vrsta izdelka | Lamelni brusni disk | |
| Brusno sredstvo | keramična brusna zrna (CER) | |
| Velikost zrnja (mrežica) | 40 struktura | |
| Primerno za material | plemenito jeklo; jeklo | |
| Skupina surovin | kovinski | |
| Primerno za | brušenje robov | |
| Lastnosti | brez vibracij | |
| Delež železa, žvepla in klora maks. | 0,1 % |
| Številka izdelka | 565488 40 | |
| EAN/GTIN | 4027497315482 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de |