Disco abrasivo lamellare V2 Power, (CER AD), piatto-obliquo per INOX, ⌀ 230 mm, Grana: 40

Codice art.: 565488 40
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 articolo
    34,68 € / 1 articolo
  • da 10 articoli
    28,90 € / 1 articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
109 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma es. piatta
Diametro 230 mm
Attacco Foro
Diametro del foro H 22,23 mm
Velocità periferica max. 80 m/s
Sostrato del materiale abrasivo Platorelli in fibra di vetro
Serie V2 Power
Denominazione originale prodotto Fächerschleifscheibe V2 Power, (CER AD), flach-schräg für INOX
Tipo di prodotto Disco abrasivo con lamelle di tela
Materiale abrasivo Grana ceramica (CER)
Granulometria (maglia) 40 mesh
Per materiale Acciaio legato; acciaio
Gruppo di materiali Met.
Per Rettifica dei bordi
Caratteristiche Senza vibrazioni
Percentuale max. di ferro, zolfo e cloro 0,1 %

Identificazione e classificazione

Codice articolo 565488 40
EAN / GTIN 4027497315482
Produttore/persona responsabile LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Forma e disposizione brevettate delle lamelle a falcetto consentono di ottenere la massima tenuta del rivestimento per una capacità di asportazione e una durata straordinarie.
Platorello in fibra di vetro per impiego universale.
Il V2 Power è un disco abrasivo a lamelle iQ dotato di un’innovativa tecnologia a lamelle a forma di falce. Grano ceramico AD con effetto autoaffilante. Nessuna vetrificazione né surriscaldamento. Garantisce un taglio deciso e una lunga durata, anche in caso di intensa sollecitazione.
Lavorazione efficiente, versatilità d’uso, processo sicuro, ideale per lavori di levigatura complessi. Per operatori specializzati nella lavorazione dei metalli, aziende specializzate nella saldatura, aziende di lavorazione dell’acciaio inossidabile e addetti alla manutenzione industriale. In particolare per: Inox, acciai ad alta resistenza o anche acciaio da costruzione.
Dischi abrasivi lamellari con rivestimento in CeramicAd per costruttori di strutture metalliche, aziende specializzate nella saldatura, lavoratori dell’acciaio inox e addetti alla manutenzione industriale. In particolare per: Inox, acciai ad alta resistenza o anche acciaio da costruzione. Il granulo ceramico autoaffilante garantisce un taglio deciso e una lunga durata, anche in caso di intensa sollecitazione. Particolarmente indicati per la preparazione di cordoni di saldatura, la levigatura di bordi e i compiti di lavorazione che richiedono una grande potenza, in cui l’asportazione controllata del materiale e la sicurezza del processo sono fondamentali.

Uso:

Lavorazione con vibrazioni minime alla massima durata.
Preparazione del cordone di saldatura potente e precisa, bordi smussati.

Nota:

Per i dischi abrasivi senza platorello SLTflex per taglio morbido, la lavorazione di saldature a gola, ecc. vedi n. art. 566300 e successivi.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello

Disponibilità