Vějířovitý brusný kotouč V2 Power, (CER AD), plochý-šikmý pro INOX, ⌀ 230 mm, Zrnitost: 40

Artiklové číslo: 565488 40
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    923,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    769,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
109 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tvar plochý
Průměr 230 mm
Upínač Otvor
Průměr otvoru H 22,23 mm
Obvodová rychlost max. 80 m/s
Podklad brusného materiálu Talíř ze skelné tkaniny
Řada V2 Power
Označení výrobce Fächerschleifscheibe V2 Power, (CER AD), flach-schräg für INOX
Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč
Brusiva Keramické zrno (CER)
Velikost jádra (síťovina) 40 mesh
Vhodné pro materiál Ušlechtilá ocel; ocel
Materiálová skupina Kov
Vhodné k Rohové brusky
Vlastnosti Nízké vibrace
Obsah železa, síry a chloru max. 0,1 %

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 565488 40
EAN / GTIN 4027497315482
Výrobce/odpovědná osoba LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
suché
 

Popis

Provedení:

Patentovaný srpovitý tvar lamel a jejich uspořádání umožňují nejvyšší hustotu povlaku pro mimořádný obrušovací výkon a dosažení nejdelší životnosti.
Talíř ze skelné tkaniny pro univerzální použití.
V2 Power je brusný talíř iQ s inovativní technologií srpovitých lamel. Keramické zrno AD s efektem samoostření. Žádné zalepování resp. přehřívání. Zajišťuje agresivní řez a dlouhou životnost i při intenzivním používání.
Efektivní práce, všestranné použití, vysoká spolehlivost procesu, ideální pro náročné broušení. Pro výrobce kovových konstrukcí, specializované svařovací firmy, zpracovatele nerezové oceli a údržbáře průmyslových systémů. Výrobek je mimořádně vhodný pro následující použití: nerezové oceli, vysoce pevné oceli nebo také konstrukční oceli.
Vějířové brusné kotouče s povlakem CeramicAd pro obráběče kovů, specializované svářečské provozy, zpracovatele nerezové oceli a průmyslové údržbáře. Výrobek je mimořádně vhodný pro následující použití: nerezové oceli, vysoce pevné oceli nebo také konstrukční oceli. Samoostřicí keramické zrno zajišťuje agresivní řez a dlouhou životnost i při intenzivním používání. Výrobek je velmi vhodný pro přípravu svarů, broušení hran a náročné obrábění, při kterém je rozhodující kontrolovaný úběr materiálu a bezpečnost procesu.

Použití:

Práce téměř bez vibrací a dlouhá životnost.
Důkladná a přesná příprava svarů, broušení hran.

Poznámka:

Vějířové brusné kotouče bez podložky SLTflex pro jemné broušení, opracování koutových svarů atd. najdete pod číslem 566300 a další.