{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Form | flad | |
| Diameter | 230 mm | |
| Holder | boring | |
| Diameter, hul H | 22,23 mm | |
| Periferihastighed maks. | 80 m/s | |
| Slibemiddelunderlag | Glasvævsskive | |
| Serie | V2 Power | |
| Producentbetegnelse | Fächerschleifscheibe V2 Power, (CER AD), flach-schräg für INOX | |
| Produkttype | Flapskive | |
| slibemiddel | keramiske korn (CER) | |
| Kornstørrelse (mesh) | 40 mesh | |
| egnet til materiale | specialstål; stål | |
| Materialegruppe | metal | |
| egnet til | kantslibning | |
| Egenskaber | lavt vibrationsniveau | |
| Jern-, svovl- og klorandel maks. | 0,1 % |
| Artikelnummer | 565488 40 | |
| EAN/GTIN | 4027497315482 | |
| Producent/ansvarlig person | LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de |