Fächerschleifscheibe V2 Power, (CER AD), flach-schräg für INOX, ⌀ 230 mm, Körnung: 40

Artikel-Nr.: 565488 40
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    40,80 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    34,00 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
109 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Form flach
Durchmesser 230 mm
Aufnahme Bohrung
Durchmesser Bohrung H 22,23 mm
Umfangsgeschwindigkeit max. 80 m/s
Schleifmittelunterlage Glasgewebeteller
Serie V2 Power
Herstellerbezeichnung Fächerschleifscheibe V2 Power, (CER AD), flach-schräg für INOX
Produktart Fächerschleifscheibe
Schleifmittel Keramikkorn (CER)
Korngröße (Mesh) 40 Mesh
geeignet für Material Edelstahl (rostfrei); Stahl
Werkstoffgruppe Metall
geeignet zum Kantenschleifen
Eigenschaften vibrationsarm
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil max. 0,1 %

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 565488 40
EAN / GTIN 4027497315482
Hersteller/verantwortliche Person LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Die patentierte, sichelförmige Lamellenform und Anordnung ermöglichen höchste Belagdichte für außergewöhnliche Abschliffleistung und Standzeit.
Glasgewebeteller für den universellen Einsatz.
Der V2 Power ist ein iQ-Schleiflamellenteller mit innovativer Sichellamellen- Technologie. Keramikkorn AD mit Selbstschärfeeffekt. Kein Verglasen bzw. Überhitzen. Sorgt für aggressiven Schnitt und lange Lebensdauer, auch bei intensiver Beanspruchung.
Effizientes Arbeiten, vielseitig einsetzbar, hohe Prozesssicherheit, ideal für anspruchsvolle Schleifarbeiten. Für Metallbauer, Schweißfachbetriebe, Edelstahlverarbeiter und industrielle Instandhalter. Besonders geeignet für: Inox, hochfesten Stählen oder aber auch Baustahl.
Fächerschleifscheiben mit CeramicAd-Belag für Metallbauer, Schweißfachbetriebe, Edelstahlverarbeiter und industrielle Instandhalter. Besonders geeignet für: Inox, hochfesten Stählen oder aber auch Baustahl. Das selbstschärfende Keramikkorn sorgt für aggressiven Schnitt und lange Lebensdauer, auch bei intensiver Beanspruchung. Besonders geeignet für Schweißnahtvorbereitung, Kantenschliff und kraftvolle Bearbeitungsaufgaben, bei denen kontrollierter Materialabtrag und Prozesssicherheit entscheidend sind.

Verwendung:

Vibrationsarmes Arbeiten bei langer Standzeit.
Kraftvolle, exakte Schweißnahtvorbereitung, Kantenschliff.

Hinweis:

Tellerlose Fächerschleifscheiben SLTflex für weichen Schliff, Kehlnahtbearbeitung, etc. finden Sie unter Nr. 566300 ff.

Downloads & Dokumente