Muela abrasiva a láminas V2 Power, (CER AD), plano-oblicuo para INOX, ⌀ 230 mm, Tamaño de grano: 40

Número de artículo: 565488 40
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    39,76 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 10 unidades(es)
    33,13 € / 1 unidad
a petición
En stock
109 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Forma Forma plana
Diámetro 230 mm
Asiento Perforación
Diámetro perforación H 22,23 mm
Velocidad circunferencial máx. 80 m/s
Soporte del abrasivo Plato de tejido de vidrio
Serie V2 Power
Denominación del fabricante Fächerschleifscheibe V2 Power, (CER AD), flach-schräg für INOX
Tipo de producto Muela abrasiva a láminas
Abrasivos Grano de cerámica (CER)
Tamaño de grano (malla) 40 malla
Para material Acero fino; acero
Grupo de material Metal
Aptitud para Rectificado de cantos
Características Con pocas vibraciones
Proporción máx. de hierro, azufre y cloro 0,1 %

Identificación y clasificación

Número de artículo 565488 40
EAN / GTIN 4027497315482
Fabricante/responsable LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

La forma patentada de las láminas, en forma de hoz y la disposición permiten obtener la máxima densidad de recubrimiento para una capacidad de rectificado y una durabilidad extraordinarias.
Plato de tejido de vidrio para uso universal.
El V2 Power es un plato de lamas abrasivas iQ con una innovadora tecnología de lamas en forma de hoz. Grano de cerámica AD con efecto de autoafilado. No se produce vitrificación ni recalentamiento. Garantiza un corte eficaz y una larga vida útil, incluso en condiciones de uso intensivo.
Trabajo eficiente, gran versatilidad, alta fiabilidad del proceso, ideal para trabajos de esmerilado exigentes. Para constructores metálicos, empresas especializadas en soldadura, procesadores de acero inoxidable y personal de mantenimiento industrial. Especialmente adecuado para: INOX, aceros de alta resistencia o incluso acero de construcción.
Muelas abrasivas a láminas con recubrimiento CeramicAd para constructores metálicos, empresas especializadas en soldadura, procesadores de acero inoxidable y técnicos de mantenimiento industrial. Especialmente adecuado para: INOX, aceros de alta resistencia o incluso acero de construcción. El grano cerámico autoafilable garantiza un corte eficaz y una larga vida útil, incluso en condiciones de uso intensivo. Especialmente indicada para la preparación de cordones de soldadura, el rectificado de cantos y tareas de mecanizado exigentes en las que la eliminación controlada de material y la seguridad del proceso son fundamentales.

Aplicación:

Trabajo de pocas vibraciones con larga duración.
Preparación de cordones de soldadura potentes y precisos, rectificado de bordes.

Nota:

Las muelas abrasivas a láminas sin plato SLTflex para un rectificado suave, mecanizado de costura en ángulo, etc. se encuentran en el n.º 566300 ss.