Disque à lamelles V2 Power, (CER AD), plat-bombé pour INOX, ⌀ 230 mm, Grain: 40

Réf.: 565488 40
Nouveau produit
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 unité
    40,80 € / 1 unité
  • De 10 unités
    34,00 € / 1 unité
Sur demande
Disponibilité
109 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Forme forme plate
Diamètre 230 mm
porte-outils alésage
Diamètre alésage H 22,23 mm
Vitesse de rotation max. 80 m/s
Support Plateau en fibres de verre
Série V2 Power
Référence fabricant Fächerschleifscheibe V2 Power, (CER AD), flach-schräg für INOX
Type de produit Disques à lamelles
Abrasif grain de céramique (CER)
Granulométrie (mesh) 40 mesh
Pour matériau acier inoxydable; acier
Groupe de matières Métal
Pour meulage des arêtes
Caractéristiques vibrations réduites
Teneur en fer, en soufre et en chlore max. 0,1 %

Identification et classification

Référence article 565488 40
EAN / GTIN 4027497315482
Fabricant/personne responsable LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
à sec
 

Description

Exécution:

La disposition et la forme brevetées des lamelles (falciformes) permettent un garnissage et une durée de vie maximum.
Plateau en fibre de verre pour une utilisation universelle.
Le disque abrasif à lamelles V2 Power iQ est doté d’une technologie innovante à lamelles falciformes. Grain de céramique AD avec effet d’auto-affûtage. Aucune vitrification ni surchauffe. Assure une coupe agressive et une longue durée de vie, même en cas d’utilisation intensive.
Travail efficace, polyvalence, grande sécurité de processus, idéal pour les travaux de ponçage exigeants. Pour les métallurgistes, les entreprises de soudage spécialisées, les entreprises de transformation de l’acier inoxydable et les techniciens de maintenance industrielle. Convient particulièrement pour: l’inox, les aciers à haute résistance ou encore l’acier de construction.
Disques abrasifs à lamelles avec revêtement CeramicAd destinés aux métallurgistes, aux entreprises de soudage spécialisées, aux entreprises de transformation de l’acier inoxydable et aux techniciens de maintenance industrielle. Convient particulièrement pour: l’inox, les aciers à haute résistance ou encore l’acier de construction. Le grain céramique auto-affûtant assure une coupe agressive et une longue durée de vie, même en cas d’utilisation intensive. Particulièrement adaptés à la préparation des cordons de soudure, au polissage des arêtes et aux opérations d’usinage exigeantes, où un enlèvement de matière contrôlé et la sécurité de processus sont essentiels.

Utilisation:

Travaux quasiment sans vibrations et longue durée de vie.
Préparation puissante et précise des soudures, polissage des arêtes.

Remarque(s):

Disques à lamelles sans plateau SLTflex pour abrasion douce, soudure d’angle, etc., voir code article 566300 et suivants.