Disc de şlefuire în evantai V2 Power, (CER AD), plan-oblic pentru INOX, ⌀ 230 mm, Granulaţie: 40

Cod articol.: 565488 40
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    35,50 € / 1 buc.
  • de la 10 bucăți
    29,58 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
109 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Formă plat
Diametru 230 mm
Suport Alezaj
Diametrul găurii H 22,23 mm
Viteză periferică max. 80 m/s
Suport de material abraziv Disc din fibre de sticlă
Serie V2 Power
Denumirea producătorului Fächerschleifscheibe V2 Power, (CER AD), flach-schräg für INOX
Tip produs Disc de şlefuit în evantai
Materiale abrazive Granulaţie ceramică (CER)
Dimensiunea boabelor (plasă) 40 mesh
Recomandat pentru material Oţel superior; oțel
Grupă de materiale Metal
Recomandat pentru Șlefuire margini
Caracteristici Fără vibrații
Conţinut de fier, sulf şi clor max. 0,1 %

Identificare și clasificare

Cod articol 565488 40
EAN / GTIN 4027497315482
Producător/responsabil LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Forma lamelară patentată, în formă de seceră şi dispunerea permit o densitate maximă a stratului pentru o rată excepţională de îndepărtare a materialului şi o durabilitate maximă.
Disc din fibră de sticlă pentru utilizare universală.
V2 Power este un disc abraziv cu lamele iQ, dotat cu o tehnologie inovatoare cu lamele în formă de semilună. Granulație ceramică AD cu efect de autoascuțire. Fără vitrificare, respectiv supraîncălzire. Asigură o tăiere eficientă și o durată lungă de viață, chiar și în condiții de muncă intensă.
Eficiență în lucru, versatilitate, siguranță ridicată a procesului, ideal pentru lucrări de șlefuire exigente. Pentru constructori metalici, ateliere specializate în sudură, procesatori de oțel inoxidabil și tehnicieni de întreținere industrială. Recomandat în special pentru: Inox, oțeluri de înaltă rezistență sau chiar oțel de construcții.
Discuri de şlefuire în evantai cu acoperire CeramicAd pentru lucrătorii din metal, companiile de sudare, procesatorii de oțel inoxidabil și lucrătorii de întreținere industrială. Recomandat în special pentru: Inox, oțeluri de înaltă rezistență sau chiar oțel de construcții. Granulația ceramică cu auto-ascuțire asigură o tăiere eficientă și o durată lungă de viață, chiar și în condiții de muncă intensă. Deosebit de potrivite pentru pregătirea cordonului de sudură, șlefuirea muchiilor și operațiunile de prelucrare solicitante, în care îndepărtarea controlată a materialului și siguranța procesului sunt esențiale.

Aplicaţie:

Lucrări cu vibraţii minime şi durabilitate îndelungată.
Pregătirea puternică și precisă a cordonului de sudură, muchii șlefuite.

Notă:

Discuri de şlefuire în evantai SLTflex fără discuri de sprijin pentru o şlefuire moale, pentru prelucrarea cusăturilor de colţ etc. începând cu Cod 566300.