{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | PREMIUM | |
| Oznaczenie producenta | DCAB Mauerfräser | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Średnica | 115 mm | |
| Szerokość tarczy | 7,2 mm | |
| Jednostka napędowa | Szlifierka kątowa | |
| Uchwyt | Otwór | |
| Średnica otworu | 22,23 mm | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Tarcze ścierne do przecinania | |
| Materiał ścierny | Diament (D) | |
| Do materiału | Beton; Kamień | |
| Grupa materiałów | mineralne materiały budowlane | |
| Norma | EN 13236 |
| Numer artykułu | 563873 | |
| EAN / GTIN | 9003175638734 | |
| Numer producenta | 563873 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |