TYROLIT DCAB Cutter pentru zidărie 115x7.2x22.23 Materiale abrazive PREMIUM

Cod articol.: 563873
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Serie PREMIUM
Denumirea producătorului DCAB Mauerfräser
Cuprins 1 buc.
Diametru 115 mm
Lățime disc T 7,2 mm
Maşină acţionată Polizor unghiular
Suport Alezaj
Diametrul găurii H 22,23 mm
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de debitat
Materiale abrazive Diamant (D)
Recomandat pentru material Beton; Piatră
Grupă de materiale materiale de construcție minerale
Standard EN 13236

Identificare și clasificare

Cod articol 563873
EAN / GTIN 9003175638734
Număr producător 563873
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

  • Materiale care pot fi prelucrate: Beton abraziv, beton celular, șapă, tencuială de zidărie, piatră ponce etc.

Avantaj:

  • Performanțe excelente de tăiere datorită sistemului de auto-afilare a granulelor de diamant concentrate de înaltă calitate, într-o legătură optimizată
  • Efectul optim de răcire și îndepărtarea așchiilor asigură o durată de viață și o durabilitate maxime
  • Miezurile robuste, din oțel de înaltă calitate, asigură stabilitate și o rulare vizibil lină
  • Eficiență maximă datorită capacității maxime de tăiere și celei mai lungi durate de viață

Material:

  • Materiale abrazive

Adaptat pentru:

  • Polizor unghiular

Notă:

  • Pentru prelucrarea betonului abraziv, betonului celular, șapei, tencuielii de zidărie și pietrei ponce
  • Potrivit pentru toate polizoarele unghiulare disponibile în comerț

Din aceeași serie "PREMIUM" Vedeţi-le pe toate