{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | PREMIUM | |
| Denominación del fabricante | DCAB Mauerfräser | |
| Contenido | 1 ud. | |
| Diámetro | 115 mm | |
| Anchura muela T | 7,2 mm | |
| Máquina de accionamiento | Lijadora angular | |
| Asiento | Perforación | |
| Diámetro perforación H | 22,23 mm | |
| Unidad contenido | unidad | |
| Tipo de producto | Disco de corte | |
| Abrasivos | Diamante (D) | |
| Para material | Hormigón; Piedra | |
| Grupo de material | materiales de construcción minerales | |
| Norma | EN 13236 |
| Número de artículo | 563873 | |
| EAN / GTIN | 9003175638734 | |
| Número del fabricante | 563873 | |
| Fabricante/responsable | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |