TYROLIT DCAB Fréza na zdivo 115x7,2x22,23 PREMIUM brusné materiály

Artiklové číslo: 563873
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Řada PREMIUM
Označení výrobce DCAB Mauerfräser
Obsah 1 ks
Průměr 115 mm
Šířka kotouče T 7,2 mm
Hnací stroj Úhlová bruska
Upínač Otvor
Průměr otvoru H 22,23 mm
Obsah jednotka ks
Druh produktu Dělicí kotouč
Brusiva Diamant (D)
Vhodné pro materiál Beton; Kámen
Materiálová skupina minerální stavební materiály
Norma EN 13236

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 563873
EAN / GTIN 9003175638734
Číslo výrobce 563873
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

  • Materiály, které lze opracovávat: Abrazivní beton, pórobeton, potěr, zdicí omítky, pemza atd.

Výhoda:

  • Vynikající řezný výkon díky samoostřícímu systému vysoce kvalitních, koncentrovaných diamantových zrn v optimalizované vazbě
  • Optimální chladicí účinek a odvod třísek zajišťují nejdelší životnost a životnost nástroje.
  • Robustní, vysoce kvalitní ocelová jádra zajišťují stabilitu a znatelně hladký chod
  • Maximální účinnost díky maximální řezné schopnosti a nejdelší životnosti

Materiál:

  • Abrazivní materiály

Vhodné pro:

  • Úhlová bruska

Poznámka:

  • Pro zpracování abrazivního betonu, pórobetonu, potěru, zdicích omítek a pemzy.
  • Vhodný pro všechny běžně dostupné úhlové brusky

Ze stejné série "PREMIUM" Zobrazit všechny