Moduł sterujący z wyborem kanału

Nr art.: 561439
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Typ wtyczki wejściowej F
Dla krajów Austria; Niderlandy; Niemcy
Oznaczenie producenta Steuereinheit mit Kanalwahl
Opakowanie luzem
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu Sterowniki
Długość 400 mm
Szerokość 300 mm
Wysokość 210 mm
Masa 18 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 561439
EAN / GTIN 4020772022570
Numer producenta 561439
Numer L L30110 102207
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Moduł sterujący z funkcją wyboru kanału, wraz z regulacją siły docisku,

Cecha szcz.:

  • Liczba sterowanych płyt magnetycznych: 1–4 C62
  • Długość: 400 mm
  • Szerokość: 300 mm
  • Wysokość: 210 mm
  • Masa: 18 kg