Vezérlőegység csatornaválasztással

Cikkszám: 561439
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 561439
EAN / GTIN 4020772022570
Gyártó száma 561439
L-szám L30110 102207
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Leírás:

Vezérlőegység csatornaválasztással, beleértve a tartóerő szabályozását,

Jellemző:

  • A szabályozandó mágneses rögzítőlemezek száma: 1 - 4 C62
  • Hossz: 400 mm
  • Szélesség: 300 mm
  • Magasság: 210 mm
  • Súly: 18 kg