Unitate de control cu selectarea canalelor

Cod articol.: 561439
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Tip ştecăr intrare F
Recomandat pentru ţările Austria; Germania; Țările de Jos
Denumirea producătorului Steuereinheit mit Kanalwahl
Ambalaj neambalate individual
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Tip produs Unități de control
Lungime 400 mm
Lăţime 300 mm
Înălţime 210 mm
Greutate 18 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 561439
EAN / GTIN 4020772022570
Număr producător 561439
L-Număr L30110 102207
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Unitate de control cu selectarea canalelor, inclusiv reglarea forței de menținere,

Caracteristică:

  • Numărul de plăci de prindere magnetice care trebuie controlate: 1 - 4 C62
  • Lungime: 400 mm
  • Lăţime: 300 mm
  • Înălţime: 210 mm
  • Greutate: 18 kg