Krmilna enota z izbiro kanala

Št. art.: 561439
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Tip vtikača, vhod Q
Za države Avstrija; Nemčija; Nizozemska
Oznaka proizvajalca Steuereinheit mit Kanalwahl
Embalaža ohlapno
Napajanje omrežno napajanje
Vrsta izdelka krmilniki
Dolžina 400 mm
Širina 300 mm
Višina 210 mm
Masa 18 kg

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 561439
EAN/GTIN 4020772022570
Številka proizvajalca 561439
L-število L30110 102207
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Upravljalna enota z izbiro kanala, vključno z regulacijo sile držanja,

Lastnosti:

  • Število magnetnih vpenjalnih plošč, ki jih je treba nadzorovati: 1–4 C62
  • Dolžina: 400 mm
  • Širina: 300 mm
  • Višina: 210 mm
  • Masa: 18 kg