Riadiaca jednotka s výberom kanálov

Č. pol.: 561439
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 561439
EAN/GTIN 4020772022570
Číslo výrobcu 561439
Číslo L L30110 102207
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Riadiaca jednotka s výberom kanálov vrátane regulácie prídržnej sily,

Charakteristika:

  • Počet magnetických upínacích dosiek, ktoré sa majú ovládať: 1 – 4 C62
  • Dĺžka: 400 mm
  • Šírka: 300 mm
  • Výška: 210 mm
  • Hmotnosť: 18 kg