Unità di controllo con selezione dei canali

Codice art.: 561439
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Ingresso per tipo di connettore F
Per i paesi Austria; Germania; Paesi Bassi
Denominazione originale prodotto Steuereinheit mit Kanalwahl
Imballaggio singoli
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Centraline di comando
Lunghezza 400 mm
Larghezza 300 mm
Altezza 210 mm
Peso 18 kg

Identificazione e classificazione

Codice articolo 561439
EAN / GTIN 4020772022570
Codice del produttore 561439
Numero-L L30110 102207
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Unità di controllo con selezione dei canali, compresa la regolazione della forza di tenuta,

Proprietà:

  • Numero di piastre di serraggio magnetiche da controllare: 1 - 4 C62
  • Lunghezza: 400 mm
  • Larghezza: 300 mm
  • Altezza: 210 mm
  • Peso: 18 kg