{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Steckertyp Eingang | F | |
| passend für Länder | Deutschland; Niederlande; Österreich | |
| Herstellerbezeichnung | Steuereinheit mit Kanalwahl | |
| Verpackung | lose | |
| Energieversorgung | Netzbetrieben | |
| Produktart | Steuergeräte | |
| Länge | 400 mm | |
| Breite | 300 mm | |
| Höhe | 210 mm | |
| Gewicht | 18 kg |
| Artikelnummer | 561439 | |
| EAN / GTIN | 4020772022570 | |
| Herstellernummer | 561439 | |
| L-Nummer | L30110 102207 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |