Unidad de control con selección de canales

Número de artículo: 561439
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Tipo de enchufe entrada F
Para los países Alemania; Austria; Países Bajos
Denominación del fabricante Steuereinheit mit Kanalwahl
Embalaje sueltos
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto Dispositivos de control
Longitud 400 mm
Anchura 300 mm
Altura 210 mm
Peso 18 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 561439
EAN / GTIN 4020772022570
Número del fabricante 561439
Número L L30110 102207
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Unidad de control con selección de canal incluyendo regulación de la fuerza de retención,

Característica:

  • Número de placas de sujeción magnéticas a controlar: 1 - 4 C62
  • Longitud: 400 mm
  • Anchura: 300 mm
  • Altura: 210 mm
  • peso: 18 kg