Unité de commande avec sélection de canal

Réf.: 561439
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de fiche, entrée F
Pour pays Allemagne; Autriche; Pays-Bas
Référence fabricant Steuereinheit mit Kanalwahl
Emballage En vrac
Alimentation électrique fonctionnement sur secteur
Type de produit unités de commande
Longueur 400 mm
Largeur 300 mm
Hauteur 210 mm
Poids 18 kg

Identification et classification

Référence article 561439
EAN / GTIN 4020772022570
Réf. fabricant 561439
Article hors catalogue L30110 102207
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Unité de commande avec sélection de canal incluant la régulation de la force de maintien,

Caractéristique(s):

  • Nombre de plaques de serrage magnétiques à contrôler: 1 - 4 C62
  • Longueur: 400 mm
  • Largeur: 300 mm
  • Hauteur: 210 mm
  • Poids: 18 kg