Szczypce specjalne

Nr art.: 552953
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kształt szczęk Szerokie; wersja płaska
Szerokość szczęk 55 mm
Wykonanie szczęk wersja gładka
Typ przegubu Przegub przetykowy
Ze sprężyną rozwierającą tak
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce nieokreślone
Materiał stal
Powierzchnia Powierzchnia matowa
Metoda produkcji Kute
Norma DIN ISO 5746
Długość całkowita L 150 mm
masa całkowita 150 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 552953
EAN / GTIN 4020772552954
Numer producenta 552953
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Szczypce specjalne z jednostronną nakładką ochronną z tworzywa sztucznego.

Cecha szcz.:

  • B: 55 mm
  • L: 150 mm
  • Masa: 150 g