{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| ESD-beskyttelseszone (EPA) | nej | |
| Form, kæber/mund | bred; flad | |
| Bredde, kæber/mund | 55 mm | |
| Version, kæber/mund | glat | |
| Type, led | gennemgående led | |
| Med returfjeder | ja | |
| Indhold | enkelt del | |
| Produkttype | tang, uspecificeret | |
| Materiale | Stål | |
| Overflade | mat overflade | |
| Fremstillingsproces | smedet | |
| Standard | DIN ISO 5746 | |
| Længde i alt L | 150 mm | |
| Vægt, samlet | 150 g |
| Artikelnummer | 552953 | |
| EAN/GTIN | 4020772552954 | |
| Producentnummer | 552953 | |
| Producent/ansvarlig person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |