Alicates especiales

Número de artículo: 552953
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Zona de protección ESD (EPA) no
Forma mordazas / boca Ancho/a; forma plana
Anchura de mordazas/boca 55 mm
Versión mordaza/boca forma lisa
Tipo de articulación Articulación empotrada
con muelle de abertura sí
Contenido pieza única
Tipo de producto Alicates sin especificar
Material Acero
Superficie Efecto chorreado mate
Procedimiento de fabricación Con forjado
Norma DIN ISO 5746
Longitud total L 150 mm
Peso total 150 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 552953
EAN / GTIN 4020772552954
Número del fabricante 552953
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Alicates especiales, con almohadilla protectora de plástico de un solo lado.

Característica:

  • An: 55 mm
  • L: 150 mm
  • peso: 150 g