{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Zaščitno območje ESD (EPA) | ne | |
| Oblika čeljusti/vilic | ploščato; široko | |
| Širina čeljusti/vilic | 55 mm | |
| Izvedba čeljusti/vilic | gladko | |
| Vrsta zgloba | skoznji členek | |
| Z odpiralno vzmetjo | da | |
| Vsebina | posamezni del | |
| Vrsta izdelka | klešče, nesprecificirano | |
| Material | Jeklo | |
| Površina | nesvetleče peskano | |
| Postopek izdelave | kovano | |
| Standard | DIN ISO 5746 | |
| Celotna dolžina L | 150 mm | |
| Skupna masa | 150 g |
| Številka izdelka | 552953 | |
| EAN/GTIN | 4020772552954 | |
| Številka proizvajalca | 552953 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |