Speciální kleště

Artiklové číslo: 552953
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Tvar čelistí/svěrné čelisti plochý; Široký
Šířka čelistí/svěrné čelisti 55 mm
Provedení čelistí/svěrné čelisti hladké
Typ kloubu Protažený kloub
S otevírací pružinou ano
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Kleště nespecifikované
Materiál Ocel
Povrch Matné pískování
Výrobní proces Kované
Norma DIN ISO 5746
Celková délka L 150 mm
Hmotnost celkem 150 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 552953
EAN / GTIN 4020772552954
Číslo výrobce 552953
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Speciální kleště, s jednostrannou plastovou ochrannou podložkou.

Charakteristika:

  • Š: 55 mm
  • L: 150 mm
  • Hmotnost: 150 g