Pince spéciale

Réf.: 552953
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Zone de protection ESD (EPA) non
Forme mors/mâchoire forme plate; largeur
Mâchoire/mors larges 55 mm
Exécution des mors/mâchoires aspect lisse
Type d’articulation charnière entrepassée
Avec ressort d’ouverture oui
Sommaire pièce unique
Type de produit pince non spécifiée
Matériau Acier
Surface dépolissage
Procédé de fabrication forgeage
Norme DIN ISO 5746
Longueur totale L 150 mm
Poids total 150 g

Identification et classification

Référence article 552953
EAN / GTIN 4020772552954
Réf. fabricant 552953
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Pince spéciale, avec protection en plastique unilatérale.

Caractéristique(s):

  • B: 55 mm
  • L: 150 mm
  • Poids: 150 g