{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Forma fălcilor/gura | Lat; plat | |
| Lăţime fălci/gură | 55 mm | |
| Execuția obrajilor/gurii | lis | |
| Tip de îmbinare | Articulaţie introdusă | |
| Cu arc deschidere | da | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Clește nespecificat | |
| Material | Oţel | |
| Suprafaţă | Sablat mat | |
| Procesul de fabricație | Forjat | |
| Standard | DIN ISO 5746 | |
| Lungimea totală L | 150 mm | |
| Greutate totală | 150 g |
| Cod articol | 552953 | |
| EAN / GTIN | 4020772552954 | |
| Număr producător | 552953 | |
| Producător/responsabil | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |