Pinze speciali

Codice art.: 552953
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Zona di protezione ESD (EPA) no
Forma ganasce/forchetta Es. large; es. piatta
Larghezza ganasce / forchetta 55 mm
Esecuzione ganasce/forchetta es. liscia
Tipo di articolazione Cerniera passante
Con molla sì
Contenuto parte singola
Tipo di prodotto Pinze non specificate
Materiale Acciaio
Superficie Es. opaca sabbiata
Processo di produzione Es. forgiata
Normativa DIN ISO 5746
Lunghezza complessiva L 150 mm
Peso totale 150 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo 552953
EAN / GTIN 4020772552954
Codice del produttore 552953
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Pinze speciali, con tampone protettivo in plastica su un lato.

Proprietà:

  • B: 55 mm
  • L: 150 mm
  • Peso: 150 g